Prix : 4 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mélangeurs Primo offrent une solution parfaite pour les besoins de services alimentaires de qualité, de service et de coût efficacité de mélange. Nos trancheuses sont faciles à utiliser avec une conception d’entraînement de ceinture fiables et nos mélangeurs sont construits avec un engin piloté par le système pour fournir des résultats optimaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- capacité de pintes 30
- vitesses 3 conduit
- moyeu d’entraînement électrique #12
- 2 HP
- 120 V
- Comprend le bol en acier inoxydable & fouet à fils, batteur plat aluminium & crochet pétrisseur
- ETL-S énumérés
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 430 lbs (195,45 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1,5 CV
- Capacité 30 qt
- Comprend Bol en acier inoxydable & fouet à fils, batteur plat aluminium & crochet pétrisseur
- Phase 1
- Watts 1500 W
- Marque Primo
- Matériau Aluminium
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PM-30
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus, ETL-S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Modèle capacité Primo PM-30 - mélangeur, pintes 30, 1-1/2 HP, 120V
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit