Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695436

Global Industrial™ Poste de travail informatique mobile assis-debout, gris

Description du produit
✓ Le levier de réglage pneumatique permet d'ajuster facilement la hauteur du plan de travail et de l'écran
✓ Compatible avec les écrans équipés d'un support VESA 75/100 mm d'une diagonale maximale de 19,8 lb.
✓ Le support de l'écran LCD peut s'incliner et pivoter jusqu'à 15°

Le poste de travail mobile assis-debout « Global Industrial » ™ est idéal pour les établissements médicaux, les centres de soins, les bureaux, les salles de classe et bien d’autres lieux. Doté d’un socle métallique robuste, d’un plan de travail en polycarbonate réglable en hauteur, d’un support d’écran inclinable compatible VESA, d’un porte-souris pratique, d’un plateau pour unité centrale et d’un plateau-clavier coulissant à fermeture amortie, ce poste de travail est conçu pour un fonctionnement silencieux et discret. Elle se déplace en douceur grâce à quatre roulettes silencieuses et non marquantes, dont deux sont verrouillables, et est équipée de poignées ergonomiques pour faciliter ses déplacements. Garantie limitée d'un an.

  • Se déplace facilement grâce à ses roulettes de 4 pouces à blocage par pédale
  • Plan de travail en polycarbonate non poreux, facile d'entretien
  • Colonne pour le passage interne des câbles
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $1,169.00

    était $1459.00
    Économisez $290.00 (20%)
    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvré
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur22 po
    Profondeur24-5/8 po
    Hauteur55 1/8 - 70 7/8 pouces
    Capacité de charge110 Total, 19,8 pour Monitor lb
    Diamètre de la roue4 po

    Détails du produit

    TypePoste de travail informatique mobile
    Gamme de couleurs de monturesGris
    CouleurGris
    Famille de couleurs principaleGris
    Alimenté par batterieNon
    Type de boîtierStyle ouvert
    MatériauMétal/Plastique
    Type de constructionNon assemblé
    DescriptionPoste de travail informatique mobile assis-debout
    Référence fabricant695436
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an