Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

BI-TORQ 3/4" fileté NPT de SS T-Port 3-Way Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

BI-TORQ 3/4" fileté NPT de SS T-Port 3-Way Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

Item #: WBB439065

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 974,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 974,00 $ ea.
  • Acheter 2+ 877,00 $ ea.

Quantité

Les clients ont également été consultés

3/4" 3-way T-Port Inox NPT filetée Ball Valve W/NEMA 4 115VAC

La BI-TORQ IS-3WT-07-100-E-A-4 3/4" actionnés électriquement 3 T-port boule vanne voies dispose d’un tampon de montage standard ISO, extrémités filetée de TNP et un design plein de port. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. La vanne a une cote de température maximale de + 400° F. Cette version est livré complete avec un actionneur électrique de BI-100-A-4 115VAC avec enceinte de 4 en aluminium poudre-enduite de NEMA.

Caractéristiques techniques du produit

  • LONGUEUR (PO)5-1/2 (13,94 cm)
  • LARGEUR (PO)2,8 (7,11 cm)
  • HAUTEUR (PO)5-1/2 (13,97 cm)
  • MARQUEBi-Torq
  • QUANTITÉ PAR PAQUET1
  • TYPE D’ACTIONNEMENTMarche-arrêt
  • POUCES DE DIAMÈTRE1/2 (1,27 cm)
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTIS-3WT-07-200-E-A-4
  • RACCORDEMENTS D’EXTRÉMITÉNPT
  • CONSTRUCTIONSoupape : inox ; Actionneur : aluminium
  • NOMBRE DE PORTS3-way
  • TYPE DE VANNEBall
  • ACTIONNEURÉlectrique
  • MOTORISÉES OU MANUELLESActionné
  • TAILLE DE LA VANNE3/4 po
  • MATÉRIAU DU CORPSSS
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

BI-TORQ 3/4" 3-Way L-Port Inox NPT filetée Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

Article nº : B439159

Pas encore évalué

774,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
BI-TORQ 3/4" fileté NPT de SS T-Port 3-Way Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

BI-TORQ 3/4" fileté NPT de SS T-Port 3-Way Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

Item #: WBB439065