Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

BI-TORQ 8" gaufrette Style papillon W / joints Buna et actionneur de Pneum. effet Dbl.

BI-TORQ 8" gaufrette Style papillon W / joints Buna et actionneur de Pneum. effet Dbl.

Item #: WBB438160

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 990,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 990,00 $ ea.
  • Acheter 2+ 890,00 $ ea.

Quantité

Les clients ont également été consultés

8" Style wafer vanne papillon W / joints Buna et actionneur de Pneum. effet Dbl.

Le BI-TORQ BY-WN-2-80-100-DA série 8" gaufrette style automatisé vanne papillon caractéristiques un corps en fonte standard, disque de SS et BUNA joint. La vanne a une pression nominale de 225 lb/po2 (thru 8") et une température nominale de + 180° F. Les joints BUNA sont compatibles avec un large éventail d’industries et de type de média, les températures particulièrement élevées. Cette version est livré complete avec un PN-100-DA double action actionneur pneumatique (air-to-open, air-pourfermer), dimensionnée pour alimentation en air 80 lb/po2.

Caractéristiques techniques du produit

  • LONGUEUR (PO)10-11/16 (27,15 cm)
  • LARGEUR (PO)10-1/2 (26,9 cm)
  • HAUTEUR (PO)15-13/16 (40,16 cm)
  • MARQUEBi-Torq
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTBY-WN-2-80-100-DA
  • QUANTITÉ PAR PAQUET1
  • TYPE DE CONNEXIONWafer
  • POUCES DE TAILLE DE VALVE8 (20,32 cm)
  • CONSTRUCTIONFer de fonte, SS, aluminium
  • TYPE DE VANNEPapillon
  • ACTIONNEURPneumatique
  • MOTORISÉES OU MANUELLESActionné
  • TYPE D’ACTIONNEMENTDouble effet
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

BI-TORQ 8" patte Style papillon W / joints Buna et actionneur de Pneum. effet Dbl.

Article nº : B438236

Pas encore évalué

Expédition dans 3 à 6 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

977,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
BI-TORQ 8" gaufrette Style papillon W / joints Buna et actionneur de Pneum. effet Dbl.

BI-TORQ 8" gaufrette Style papillon W / joints Buna et actionneur de Pneum. effet Dbl.

Item #: WBB438160