Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Interrupteurs aériens MV sont des voies 3 1/8" porté air pilote qui sont identiques dans la taille, le style d’actionnement et caractéristiques à des commutateurs de limite électrique type plus industriels de montage. Les utiliser en lieu et place des limites électriques pour économiser sur les coûts de raccordement et d’éliminer le risque d’étincelle. Valves de MV simplifient les circuits en éliminant la nécessité pour le blindage des câbles, transformateurs et solénoïdes. L’interrupteur d’air MV peut-être être canalisé normalement fermé, normalement ouvert ou comme un inverseur.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/16 en
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 1-9/16 po (3,97 cm)
- Taille de port 1/8 TNP en
Détails du produit
- Plage de température ambiante de fonctionnement 115° F °F
- Matériau de la bobine Viton
- Coefficient de débit CV = 0,11
- Fluide Air
- Distance réelle de course sur 195
- Type Vanne pilote 3 voies 1/8 "
- Distance réelle de course complète 315
- Médias Air ou gaz inerte
- Description Commutateur d’air MV
- Force d’actionnement @ 100 PSI 0,7 lbs (NC) ; 1 lbs (NO)
- Forcer l’actionnement Aussi bas que 6,4 onces
- Débit à 100 PSI 6 SCFM psi
- Joints d’étanchéité Dupont® Teflon
- Actionneur Feuille élargie
- Cycle de vie 7-10 millions
- Marque Bimba-Mead
- Plage de pression Vide à 120 PSI psi
- Lubrification Non requis
- filtration Micro 40 microns
- Numéro de référence du fabricant MV-70
- Matériau du corps Fonte de Zinc
- Distance de contour à ouvrir 255
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Air Valve MV-70, 3 Port, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port, étendu feuille Actr
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit