Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
2 les acheteurs du poste presse Shift sélecteur, HSV050, 1/2" NPTF, 10 g/min
Article nº : WBB922798
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV715SAE, vanne seulement, 7/15 GPM, 83-1/4 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR
Acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV715SAE, vanne seulement, 7/15 GPM, 83-1/4 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR
◄
►
Peut être déplacée sous la pression de la gamme complèteVannes directionnelles sont conçus avec une bobine hydrauliquement équilibrée qui leur permet d’être déplacé sous la pression de la gamme complète Pression du circuit est purgée à une jambe basse pression avant d’atteindre le joint, ce qui entraîne un effort réduit pour passer de la bobine Le sceau est utilisé dans un état déchargé
Poids &Dimensions
-
Taille de port
1/2 NPTF, 10 GPM dans
-
Poids
7,5 lbs (3,41 kg)
Détails du produit
-
Gallons par minute
10 gal/min (37,85 l)
-
Marque
Buyers Products
-
Description
Deux positions presse Shift sélecteur
-
Numéro de référence du fabricant
HSV050
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
2 les acheteurs du poste presse Shift sélecteur, HSV050, 1/2" NPTF, 10 g/min
Article nº : WBB922798
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début