Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Régulateur de débit de Hydrastar, F400sae, Steel régulateur de débit, Sae #4 - Qté min 2

Régulateur de débit de Hydrastar, F400sae, Steel régulateur de débit, #4 Sae - Qté Min 2

Article nº : WBB922805

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 62,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv038, acier clapet, 3/8" Npt - Qté min 3

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv038, acier clapet, 3/8" Npt - Qté Min 3

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv025, acier clapet, 1/4" Npt - Qté min 4

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv025, acier clapet, 1/4" Npt - Qté Min 4

Dynamique DE2-34-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 3/4" NPT filetage 5800 PSI

Dynamique DE2-34-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 3/4" NPT filetage 5800 PSI

Dynamique DE3L-1-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 1" TNP fil PSI 4500

Dynamique DE3L-1-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 1" TNP fil PSI 4500

Robinet à tournant sphérique de dynamique DE2-38-TNP et à haute pression 3/8" TNP fil PSI 7250

Robinet à tournant sphérique de dynamique DE2-38-TNP et à haute pression 3/8" TNP fil PSI 7250

  • Disponible dans le TNP et SAE
  • Assurer un contrôle précis du débit et d’arrêt dans une seule direction et automatiquement permettre l’écoulement complet dans la direction opposée.
  • Une aiguille en deux étapes permet un réglage fin à faible débit en utilisant les trois premiers virages de la manette de réglage ; les trois prochaines tourne ouvert la vanne de flux total et fournissent également des réglages standards de limitation
  • L’échelle de référence exclusif « Colorflow »-bande de couleur sur la tige du robinet est un grand confort et un gain de temps pour fixer la valve à l’origine et en retournant à n’importe quel réglage précédent.
  • Pression de craquage, retour vérifier poppet : 5 lb/po2 (0,4 Bar)
  • Matériel de clapet : Valves en laiton (suffixe B) : Soft joint de soupapes en acier (suffixe S) : clapet métal solide
  • Pression de service maximale : laiton : modèles F, inline uniquement : 2000 lb/po2 (140 Bar) acier : 400-800 tailles : 5000 lb/po2 ; tailles 1200 : 3000 lb/po2


  • Poids &Dimensions

    • Poids 1,9 lbs (.86 kg)

    Détails du produit

    • Marque Hydrastar
    • Description Régulateur de débit en acier, SAE #4
    • Numéro de référence du fabricant F400SAE
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    2 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Régulateur de débit de Hydrastar, F400sae, Steel régulateur de débit, Sae #4 - Qté min 2

    Régulateur de débit de Hydrastar, F400sae, Steel régulateur de débit, #4 Sae - Qté Min 2

    Article nº : WBB922805

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant