Quantité minimale: 2
Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Cales de pression dans une direction et de la libre circulation dans l’autre sens
- Disponible dans le TNP et SAE
- Ports de femelles à chaque extrémité
- Printemps de 5 lb/po2
- Max pression PSI 4500
- Quantité d’ordre minimum de 2
Poids &Dimensions
- Poids 2,13 lbs (.97 kg)
Détails du produit
- Marque Hydrastar
- Description Clapet en acier, 1" NPT
- Numéro de référence du fabricant HCV100
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Vortex recyclage
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv100, acier clapet, 1" Npt - Qté Min 2
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit