Prix : 1 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour une utilisation plus sûre de votre MachineryCSV-107LS2 est un contrôle distant deux mains anti-assistances avec clapets de signal pour le pied monté faible contrainte. Lorsqu’il est utilisé, ils permettent un fonctionnement plus sûr des presses à air, percez les fixtures, luminaires, cylindres, valves ou équipement de l’ensemble d’éclairage de serrage. Fonction de CSV-107LS2 de CSV est conçue pour actionner 3 ou 4-way air piloté, valves de puissance retour de printemps ou alimenter directement les petits vérins à simple effet. Un signal peut seulement être initié par actionnement simultané de deux entrées distantes. Libérant immédiatement un ou deux boutons s’arrête le signal et l’unité ne peut pas recycler jusqu'à ce que les deux signaux est actionnés à nouveau en même temps. (CV = 0,11) Pousser-à-brancher les raccords inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-13/16 po (4,6 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Taille de port (3) Pour tube 5/32 OD
- Longueur 6-5/8 po (16,83 cm)
Détails du produit
- Matériau de raccord En laiton
- Plage de pression de fonctionnement 70-100 PSI psi
- Marque Bimba-Mead
- Numéro de référence du fabricant CSV-107LS2
- Joints d’étanchéité Buna N
- Fonction Unité logique distante avec 2 LTV-PBG faible contrainte 4 voies vannes pour le montage du pied
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead deux main contrôle CSV-107LS2, distance logique unité W/faible Stress pied Mont Valve
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit