Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bimba-Mead deux main contrôle CSV-107LS1, distance logique unité W/faible Stress Mount robinet d’arrêt

Bimba-Mead deux main contrôle CSV-107LS1, distance logique unité W/faible Stress Mount robinet d’arrêt

Article nº : WBB571720

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 349,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bimba-Mead deux main contrôle CSV-107LS2, distance logique unité W/faible Stress pied Mont Valve

Bimba-Mead deux main contrôle CSV-107LS2, distance logique unité W/faible Stress pied Mont Valve

Les deux mains Bimba-Mead contrôler CSV-101, Cv = 0,11

Les deux mains Bimba-Mead contrôler CSV-101, Cv = 0,11

Les deux mains Bimba-Mead contrôler CSV-101W, Cv = 0,11 fond creux

Les deux mains Bimba-Mead contrôler CSV-101W, Cv = 0,11 fond creux

Pour une utilisation plus sûre de votre MachineryCSV-107LS1 est un contrôle distant deux mains anti-assistances avec soupapes de signal faible contrainte latéraux montés. Lorsqu’il est utilisé, ils permettent un fonctionnement plus sûr des presses à air, percez les fixtures, luminaires, cylindres, valves ou équipement de l’ensemble d’éclairage de serrage. Fonction de CSV-107LS1 de CSV est conçue pour actionner 3 ou 4-way air piloté, valves de puissance retour de printemps ou alimenter directement les petits vérins à simple effet. Un signal peut seulement être initié par actionnement simultané de deux entrées distantes. Libérant immédiatement un ou deux boutons s’arrête le signal et l’unité ne peut pas recycler jusqu'à ce que les deux signaux est actionnés à nouveau en même temps. (CV = 0,11) Pousser-à-brancher les raccords inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-13/16 po (4,6 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Taille de port (3) Pour tube 5/32 OD
  • Longueur 6-5/8 po (16,83 cm)

Détails du produit

  • Matériau de raccord En laiton
  • Plage de pression de fonctionnement 70-100 PSI psi
  • Marque Bimba-Mead
  • Numéro de référence du fabricant CSV-107LS1
  • Joints d’étanchéité Buna N
  • Fonction Unité logique distante avec 2 LTV-PBG faible contrainte 4-way Valves pour montage latéral
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Bimba-Mead deux main contrôle CSV-107LS1, distance logique unité W/faible Stress Mount robinet d’arrêt

Bimba-Mead deux main contrôle CSV-107LS1, distance logique unité W/faible Stress Mount robinet d’arrêt

Article nº : WBB571720