Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dynamique Gp-F20 série pompe à engrenages hydraulique offre un corps en aluminium avec construction de plaque en fonte, pompe hydraulique à engrenages à haute pression avec des tailles de déplacement 11 de 0,24 à 1,95 cu dans/rev³. Idéal pour une grande variété d’applications de marchés de l’agriculture, construction, exploitation minière, gazon soins, marchés mobiles et plus. Faible niveau sonore et un design compact avec bride de montage standard sae a - est2 boulon en fait votre premier choix dans les pompes à engrenages hydrauliques.
Poids &Dimensions
- Taille du cadre (Rev) 1,52
- Taille de port SAE -12 Entrée -10 Sortie Entrée
Détails du produit
- Gallons par minute 23,69 GPM au MAX 3600 RPM gal/min
- Rotation Dans le sens horaire °
- Arbre 5/8" diamètre arbre droit
- Description Pompe hydraulique à engrenages
- Matériau Corps en aluminium et plaques latérales en fonte
- Groupe de montage SAE A - Mount boulon 2
- Numéro de référence du fabricant GP-F20-25-P-C
- TR/MIN MAX 3600 tr/min
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chris
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dynamic Hydraulic Gear Pump 1,52 cu.in/rev, 5/8 Dia. Straight Shaft, 23,69 GPM chez MAX 3600 RPM
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit