Souvent achetés ensemble
Prix : 5 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Campbell Hausfeld 80-gallon, 5 CV, compresseur d’air vertical, deux étages (CE3001) est idéal pour un petit magasin ou un passionné de l’automobile. Conçu pour fonctionner sur courant électrique triphasé, compresseur d’air se déroulera outils à air comprimé très populaires tels que ponceuses et broyeurs sur une base quotidienne. La pompe de service commercial, lubrifiés à l’huile, en fonte est conçue jusqu'à 12 000 heures de durée de vie prolongée, tout en livrant 14 pi3/min d’air à 90 lb/po2. Le réservoir durable, 80 gallons, ASME certifié est un modèle vertical pour peu encombrant dans le magasin ou un garage. Terminer vos projets plus rapides et plus faciles avec Campbell Hausfeld - puissance aérienne à l’Expert.
Poids &Dimensions
- Largeur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
- Poids 429 lbs (195 kg)
- Taille du réservoir 80 gal (302,83 l)
- Sortie du réservoir 3/4 po
- Longueur 31-1/4 po (79,38 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Bi-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- Après Cooler Oui
- Orientation de réservoir Vertical
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 14 CFM
- Tension 208-230 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 5 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Phase 3
- Marque Campbell Hausfeld
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant CE3001
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASC sécurité Listing, sécurité ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Meuleuse d’angle Ingersoll Rand, entrée d’air 1/4 », 12000 RPM, 0,88 HP
Article nº : 700160
Pas encore évalué
609,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement de 1 pouces, couple maximal de 1300
Article nº : 133709
Pas encore évalué
555,00 $
679,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
229,95 $
Arrow 1 Gallon Remplacement Dessiccant 34417, Gel de silice, qté par paquet : 4
Article nº : B601904
Pas encore évalué
371,80 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
755,00 $
Économisez 574,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 5 HP, 80 Gal., 1 Phases, 230V
Article nº : B2811234
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
4 625,00 $
comparer les élémentsCampbell Hausfeld® CE3001, 5 HP, deux phases COMP. 80 Gallon, Vert, 175 lb/po2, 14 CFM, Phase 3 208-230V
5199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires