93,95 $ ch.
Prix: 469,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sarbacane MultiFLOW nouvelle de CEJN nettoie efficacement les surfaces avec de l’air ou l’eau avec force gonflant incomparable. Débit précis est atteint par les paramètres de débit réglable. Buse s’ajuste jet étroit à large faisceau. Le MultiFLOW respecte et même dépasse les normes de sécurité OSHA en impasse.
Détails du produit
- CFM 42,4 PI3/MIN
- Plage de température -4 +140 °F
- Max PSI lb/po2 232
- Style de connexion 1/4" femelle
- Pour une utilisation avec Air comprimé, fluides non explosifs
- Quantité par paquet 5
- Marque CEJN
- LB/PO2 lb/po2 232
- Série 210
- Matériau POM, TPE, aluminium
- Matériau d’étanchéité NBR
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 232
- Numéro de référence du fabricant 11 210-0450
- Couleur Gris
- Pression d’éclatement minimale 928 PSI psi
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Benjamin
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : GaryM2
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Soyons honnêtes - cette chose est cher. Mais, il vaut la peine ! Je cherchais un flux contrôlé d’air qui pourrait être utilisé pour l’époussetage ou lourds soufflant. Ce pistolet fonctionne tellement bien, je n’ai besoin j’ai pensé que j’aurais besoin de l’organisme de réglementation. Avec 110 lb/po2, l’alimentant, il fait tout. Il a également la possibilité de contrôler le motif d’un flux direct à largement dispersée de flux d’air. Si vous êtes fatigué de la pacotille, acheter cette arme à feu.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cejn® Comprimé Air MultiFLOW Blowgun 1/4 » Femelle NPT, qté par paquet : 5
93,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires