Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moulin à crayons Universal Tool, 1/4 » Air Inlet, 54000 rPM, 0,25 CH

Moulin à crayons Universal Tool, 1/4 » Air Inlet, 54000 rPM, 0,25 CH

Article nº : WBB231417

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Chicago Pneumatic Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 60000 RPM, 0,5 HP

Chicago Pneumatic Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 60000 RPM, 0,5 HP

Chicago Pneumatic Heavy Duty Angle Grinder, 1/4" Air Inlet, 12000 RPM, 0,8 HP

Chicago Pneumatic Heavy Duty Angle Grinder, 1/4" Air Inlet, 12000 RPM, 0,8 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Mini Angle Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22500 RPM, 0,3 HP

Chicago Pneumatic Mini Angle Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22500 RPM, 0,3 HP

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

  • Le logement avant double broche pour durabilité et ont réduit les vibrations
  • Rouleau accélérateur et poignée de petit diamètre pour une vitesse constante et le contrôle de l’opérateur
  • Livré complet avec tuyau coaxial
  • Echappement ARRIERE garde aire de travail propre à partir de boutures
  • Meilleur pour : Broyage de précision dans l’entretien de moule et de mure


Poids &Dimensions

  • Longueur 5,25 po (13,34 cm)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/4 po
  • Diamètre maximal de la roue 1/8 po
  • Taille de la bague d’arrêt 1/8 po

Détails du produit

  • Gaz d’échappement Arrière
  • Description Meuleuse crayon
  • Pression 90 psi-6,2 bar psi
  • Puissances en chevaux 0,25 CV
  • TR/MIN 54000 rpm
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
  • Marque Outil universel
  • Type d’outil Meuleuses
  • Numéro de référence du fabricant UT8706-2
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Karen

    Date de : Avril 23, 2019

    MEULEUSE CRAYON
    Votre commentaire :
    GRAND PRIX LIVRAISON RAPIDE
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
Moulin à crayons Universal Tool, 1/4 » Air Inlet, 54000 rPM, 0,25 CH

Moulin à crayons Universal Tool, 1/4 » Air Inlet, 54000 rPM, 0,25 CH

Article nº : WBB231417