Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Universal Tool Right Angle Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 70000 RPM, 0,25 HP

Universal Tool Right Angle Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 70000 RPM, 0,25 HP

Article nº : WBB231423

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Chicago Pneumatic Heavy Duty Angle Grinder, 1/4" Air Inlet, 12000 RPM, 0,8 HP

Chicago Pneumatic Heavy Duty Angle Grinder, 1/4" Air Inlet, 12000 RPM, 0,8 HP

Chicago Pneumatic Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 60000 RPM, 0,5 HP

Chicago Pneumatic Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 60000 RPM, 0,5 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Mini Angle Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22500 RPM, 0,3 HP

Chicago Pneumatic Mini Angle Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22500 RPM, 0,3 HP

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

  • Rouleau accélérateur & grip de petit diamètre pour une vitesse constante & contrôle opérateur
  • Livré complet avec tuyau coaxial
  • Echappement ARRIERE garde aire de travail propre à partir de boutures
  • La conception sans engrenages réduit les coûts d’entretien
  • 70 000 tr/min pour la grande vitesse, un travail de précision
  • Meilleur pour : Broyage de précision dans l’entretien de moule et de mure


Poids &Dimensions

  • Longueur 5,9 po (14,99 cm)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/4 po
  • Diamètre maximal de la roue 1/8 po
  • Taille de la bague d’arrêt 1/8 po

Détails du produit

  • Gaz d’échappement Arrière
  • Description Meuleuse droite crayon
  • Pression 90 psi-6,2 bar psi
  • Puissances en chevaux 0,25 CV
  • TR/MIN 70000 rpm
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
  • Marque Outil universel
  • Type d’outil Meuleuses
  • Numéro de référence du fabricant UT8708
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Chuck

    Date de : Avril 23, 2019

    Meuleuse crayon
    Votre commentaire :
    Excellent produit. Fonctionne exactement comme prévu et comme description du produit. Je suis très heureux avec la meuleuse.
  • Reviewer : TPR

    Date de : Avril 23, 2019

    Meuleuse droite crayon
    Votre commentaire :
    expédition rapide j’ai seulement utilisé deux fois jusqu'à présent avec un disque de 3/4", semble courir doux et précis. Je voudrais acheter ce nouveau !
  • Reviewer : woodbutcher

    Date de : Avril 23, 2019

    Meuleuse d’angle crayon
    Votre commentaire :
    Produit est ce que j’attendais. Semble être un moulin très bien fait. Il se compare bien aux programmes offerts par les camions de l’outil que le service où je travaille. Le prix est meilleur même avec l’expédition et de manutention. J’ai recommandé à plusieurs autres ébénistes qui ont emprunté et aimé. La seule chose, c’est que les autres moulins ont une pince semblable qui me peuvent se rompre assez facilement, mais en ce moment je n’ai vu aucun problème avec lui. MERCI...
  • Reviewer : Dan

    Date de : Avril 23, 2019

    meuleuse droite crayon
    Votre commentaire :
    Très bon produit aucun problème
  • Reviewer : woodbutcher

    Date de : Septembre 15, 2011

    Blues de meuleuse crayon
    Votre commentaire :
    Acheté la meuleuse crayon et semblait être bien, mais j’avais entendu dire que le design de la bague d’arrêt n’était pas bon. La pince a éclaté au cours de ce qui était une utilisation normale de l’outil. J’ai appelé le service client et a demandé d’appeler un centre de service à KC. Ils m’ont dit qu’ils devaient commander la pièce du fabricant à FL. pour 14,1 $ chaque. Pas du tout ce que j’attendais. Je tiens à le retourner pour un remboursement complet... et trouver un avec une pince les mieux conçue.
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
Universal Tool Right Angle Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 70000 RPM, 0,25 HP

Universal Tool Right Angle Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 70000 RPM, 0,25 HP

Article nº : WBB231423