Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Freeman outils PFWS, agrafeuse professionnelle fils minces Freeman

Freeman outils PFWS, agrafeuse professionnelle fils minces Freeman

Article nº : WBB664911

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 59,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Freeman d’outils PBR50Q, Freeman 2" cloueuse avec profondeur et désenrayage rapide ajuster

Freeman d’outils PBR50Q, Freeman 2" cloueuse avec profondeur et désenrayage rapide ajuster

Freeman outils PMPN, mini-Palm cloueur

Freeman outils PMPN, mini-Palm cloueur

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

L’agrafeuse métallique Fine de Freeman est parfait pour une grande variété d’applications maison et professionnelles. De la sécurisation de la toiture à la réparation d’un espace dans la sellerie, sa gamme de tailles de base comble l’écart entre les agrafes de 1/4 et de 9/16 pouces. Le cylindre en aluminium anodisé et le magazine assurent la longévité. Le corps ergonomique conçu et échappement réglable 360 degrés permettent pour une utilisation confortable, tandis que l’extrémité non-troubler garde votre surface de travail exempt de rayures et de marques.

Caractéristiques :
  • 360° échappement réglable
  • Cylindre et Rail en aluminium anodisé
  • Filtre à air / Bouchon anti-poussière
  • Lame monobloc
  • Aucun coussinet
  • Joints toriques PTFE
  • Crochet de ceinture réversible
  • Huile, Googles et clés inclus
  • Garantie limitée de 7 ans
Applications :
  • Tapisserie d’ameublement
  • Ébénisterie
  • Cadrage photo
  • Métiers d’art


Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 6,75 po (17,15 cm)
  • Capacité de longueur de fixation 1/4 - 9/16 in
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 9 in (22,86 cm)

Détails du produit

  • Marque Freeman Tools
  • LB/PO2 60 à 100 psi
  • Numéro de référence du fabricant PFWS
  • Capacité du chargeur 100
  • Couleur Noir / Orange
  • Style de fixation Arrow T50 Staples
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Freeman outils PFWS, agrafeuse professionnelle fils minces Freeman

Freeman outils PFWS, agrafeuse professionnelle fils minces Freeman

Article nº : WBB664911