Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Stylo de gravure pneumatique de la Floride

Stylo de gravure pneumatique de la Floride

Article nº : WBB236865

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 445,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fichier aérien pneumatique de la Floride

Fichier aérien pneumatique de la Floride

Outil de coupure à grande vitesse pneumatique de la Floride

Outil de coupure à grande vitesse pneumatique de la Floride

Tampon pneumatique en Floride et pneumatique à basse vitesse

Tampon pneumatique en Floride et pneumatique à basse vitesse

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

  • Course rapide et lisse
  • Point de Scribe pour le carbure de tungstène
  • Idéal pour le verre, acier à outils trempé, céramique, métaux Non ferreux et plastiques


Poids &Dimensions

  • Poids 0,3 lbs (.14 kg)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
  • Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)

Détails du produit

  • Marque Pneumatique en Floride
  • Description Gravure de stylo
  • Type d’outil Meuleuses
  • CFM moyen 2 CFM
  • Pression 90 PSI psi
  • Numéro de référence du fabricant FP-780
  • TR/MIN 9000 rpm
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Stylo de gravure pneumatique de la Floride

Stylo de gravure pneumatique de la Floride

Article nº : WBB236865