Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-1816 G Style industriel coupleur 1/2" MNPT
1/2" les coupleurs MNPT G sont utilisés dans des applications nécessitant plus de 60 SCFM. Il y a deux coupleurs de Milton G mais les deux ne fonctionneront pas la même chose avec bouchons de style G. Les coupleurs G sont la SCFM plus haute appréciation de coupleur.
1/2" les coupleurs MNPT G sont utilisés dans des applications nécessitant plus de 60 SCFM. Il y a deux coupleurs de Milton G mais les deux ne fonctionneront pas la même chose avec bouchons de style G. Les coupleurs G sont la SCFM plus haute appréciation de coupleur.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,17 po (2,97 cm)
- Hauteur 1,17 po (2,97 cm)
- Poids 0,481 lbs (.22 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/2 en
- Longueur 3,08 po (7,82 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 99 CFM
- Échanger Corps industriel 1/2"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/2 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style G-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-1816
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-1816 G Style industriel coupleur 1/2" MNPT
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit