Prix : 8,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-1817 G connecteur industriel 1/2" MNPT
Bouchons de style MNPT G 1/2" sont en cas en acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. Raccords et coupleurs Milton G offrent des flux de base taille 1/2" et un maximum de 300 lb/po2. Avec débit d’air de style de SCFM G jusqu'à 99 attelages sont parfaits pour les applications nécessitant plus de 60 SCFM.
Bouchons de style MNPT G 1/2" sont en cas en acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. Raccords et coupleurs Milton G offrent des flux de base taille 1/2" et un maximum de 300 lb/po2. Avec débit d’air de style de SCFM G jusqu'à 99 attelages sont parfaits pour les applications nécessitant plus de 60 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,88 po (2,24 cm)
- Hauteur 0,88 po (2,24 cm)
- Poids 0,191 lbs (.09 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/2 en
- Longueur 2,46 po (6,25 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 99 CFM
- Échanger Corps industriel 1/2"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/2 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style G-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-1817
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-1817 G connecteur industriel 1/2" MNPT
8,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit