Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-715-4 M Style industriel coupleur 4 pièces 1/4" FNPT
1/4" FNPT M coupleurs Kwik changement va croiser avec tous les fabricants qui respectent les exigences dimensionnelles de la spécification militaire MIL-C-4109. Les coupleurs M ont une taille de flux de base de 1/4" et offrent jusqu'à 300 PSI. Complet avec un joint Buna-N. Ces coupleurs M ont un corps en laiton et une bague avec débit d’air de 40 SCFM.
1/4" FNPT M coupleurs Kwik changement va croiser avec tous les fabricants qui respectent les exigences dimensionnelles de la spécification militaire MIL-C-4109. Les coupleurs M ont une taille de flux de base de 1/4" et offrent jusqu'à 300 PSI. Complet avec un joint Buna-N. Ces coupleurs M ont un corps en laiton et une bague avec débit d’air de 40 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,93 po (2,36 cm)
- Hauteur 0,93 po (2,36 cm)
- Poids 0,249 lbs (.11 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,96 po (4,98 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau En laiton
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-715-4
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-715-4 M Style industriel coupleur 4 pièces 1/4" FNPT
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit