Prix : 13,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-727-5 M connecteur industriel 1/4" MNPT - Paquet de 5
1/4" MNPT M style bouchons sont en cas en acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. L’industrie standard M style bouchons ont une taille de 1/4" flux de base et à une pression maximale à l’entrée de 300 lb/po2. Débit d’air de SCFM à 40.
1/4" MNPT M style bouchons sont en cas en acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. L’industrie standard M style bouchons ont une taille de 1/4" flux de base et à une pression maximale à l’entrée de 300 lb/po2. Débit d’air de SCFM à 40.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,56 po (1,42 cm)
- Hauteur 0,56 po (1,42 cm)
- Poids 0,118 lbs (.05 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,69 po (4,29 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 5
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-727-5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Raccord industriel Milton s-727-5, style M, 1/4 po MNPT, pqt de 5
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit