Prix : 5,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-727 M Style industriel bouchon 1/4" MNPT 2 Pack
1/4" M style MNPT bouchons sont les bouchons de style standard de l’industrie. Ces bouchons en acier ont un 1/4" flux de base taille débit d’air maximal de SCFM 40 et une pression d’entrée maximale de 300 lb/po2.
1/4" M style MNPT bouchons sont les bouchons de style standard de l’industrie. Ces bouchons en acier ont un 1/4" flux de base taille débit d’air maximal de SCFM 40 et une pression d’entrée maximale de 300 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,56 po (1,42 cm)
- Hauteur 0,56 po (1,42 cm)
- Poids 0,113 lbs (.05 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,69 po (4,29 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-727
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-727 M Style industriel bouchon 1/4" MNPT 2 Pack
5,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit