Prix : 1 035,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 035,00 .
- Acheter 2 985,00 $ ch.
- Acheter 3+ 949,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE T1150 4/6, 1800 tr/mn, Phase 3, 60HZ, 575V, 4Pole
Les vibrateurs électriques externes de MVE-type de portée est le résultat d’une vaste expérience en vibrant technologie concentrés sur une grande variété d’applications industrielles dans le monde entier. Les applications typiques pour les vibrateurs électriques externes MVE-type sont : sida des flux de matières utilisés sur les emplacements et les trémies, les centrales électriques pour le dépistage, convoyage et nourrir ainsi que divers de vider, nettoyer, détacher, compactage et le tri des candidatures . Bon nombre des plus importants fabricants mondiaux dans les industries de l’asphalte, l’agriculture, produits chimiques, béton, construction, agro-alimentaire, fonderies, minier, l’eau et recyclage vibrateurs OLI de confiance de traitement pour répondre à leurs normes de rendement rigoureuses. Pour cette raison, chaque moteur est testée individuellement pour des performances mécaniques et électriques avant l’expédition au client. En plus des normes de haute qualité, prestations de OLI motovibrateurs sont : portant longue vie, faible bruit sortie et peu de maintenance. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Les vibrateurs électriques externes de MVE-type de portée est le résultat d’une vaste expérience en vibrant technologie concentrés sur une grande variété d’applications industrielles dans le monde entier. Les applications typiques pour les vibrateurs électriques externes MVE-type sont : sida des flux de matières utilisés sur les emplacements et les trémies, les centrales électriques pour le dépistage, convoyage et nourrir ainsi que divers de vider, nettoyer, détacher, compactage et le tri des candidatures . Bon nombre des plus importants fabricants mondiaux dans les industries de l’asphalte, l’agriculture, produits chimiques, béton, construction, agro-alimentaire, fonderies, minier, l’eau et recyclage vibrateurs OLI de confiance de traitement pour répondre à leurs normes de rendement rigoureuses. Pour cette raison, chaque moteur est testée individuellement pour des performances mécaniques et électriques avant l’expédition au client. En plus des normes de haute qualité, prestations de OLI motovibrateurs sont : portant longue vie, faible bruit sortie et peu de maintenance. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Poids &Dimensions
- Force maximale 1 119,937 lbs (509,06 kg)
- Poids de déséquilibre @ 60Hz 12,19 lbs (5,54 kg)
- Moment de travail 24,375 lbs (11,08 kg)
- Poids @ 60 Hz 46
Détails du produit
- Force maximale à 60 Hz 1120 lbs (509,09 kg)
- Tension 330/575 V
- Presse-étoupe M20
- Description Vibrateur électrique standard
- Ampères Max Y 0,76 A
- Classe II Division 2 Classe de température T4
- TR/MIN 1800 rpm
- Puissance d’entrée en chevaux @ 60Hz 054 HP
- Phase 3
- Marque Vibrateur OLI
- Matériau Cadre en aluminium
- Pôles 4
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MVE 1150/4 T6
- Moteur AC
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, UL, CSA, classe 2 Div 2 et GOST Certifications
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 1150/4 T6, 1800 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 4 pôles
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit