Prix : 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 709,00 $ ch.
- Acheter 3+ 669,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 220/6, 1200 tr/min, Phase 3, 60HZ, 230/460V, 6Pole
Les vibrateurs électriques externes de MVE-type de portée est le résultat d’une vaste expérience en vibrant technologie concentrés sur une grande variété d’applications industrielles dans le monde entier. Les applications typiques pour les vibrateurs électriques externes MVE-type sont : sida des flux de matières utilisés sur les emplacements et les trémies, les centrales électriques pour le dépistage, convoyage et nourrir ainsi que divers de vider, nettoyer, détacher, compactage et le tri des candidatures . Bon nombre des plus importants fabricants mondiaux dans les industries de l’asphalte, l’agriculture, produits chimiques, béton, construction, agro-alimentaire, fonderies, minier, l’eau et recyclage vibrateurs OLI de confiance de traitement pour répondre à leurs normes de rendement rigoureuses. Pour cette raison, chaque moteur est testée individuellement pour des performances mécaniques et électriques avant l’expédition au client. En plus des normes de haute qualité, prestations de OLI motovibrateurs sont : portant longue vie, faible bruit sortie et peu de maintenance. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Les vibrateurs électriques externes de MVE-type de portée est le résultat d’une vaste expérience en vibrant technologie concentrés sur une grande variété d’applications industrielles dans le monde entier. Les applications typiques pour les vibrateurs électriques externes MVE-type sont : sida des flux de matières utilisés sur les emplacements et les trémies, les centrales électriques pour le dépistage, convoyage et nourrir ainsi que divers de vider, nettoyer, détacher, compactage et le tri des candidatures . Bon nombre des plus importants fabricants mondiaux dans les industries de l’asphalte, l’agriculture, produits chimiques, béton, construction, agro-alimentaire, fonderies, minier, l’eau et recyclage vibrateurs OLI de confiance de traitement pour répondre à leurs normes de rendement rigoureuses. Pour cette raison, chaque moteur est testée individuellement pour des performances mécaniques et électriques avant l’expédition au client. En plus des normes de haute qualité, prestations de OLI motovibrateurs sont : portant longue vie, faible bruit sortie et peu de maintenance. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Poids &Dimensions
- Poids de déséquilibre @ 50Hz 8,16 lbs (3,71 kg)
- Poids de déséquilibre @ 60Hz 5,72 lbs (2,6 kg)
- Poids @ 60 Hz 27
- Poids @ 50 Hz 27
Détails du produit
- Force maximale à 60 Hz 234 lbs (106,36 kg)
- Presse-étoupe M20
- Classe II Division 2 Classe de température T4
- TR/MIN 1200 rpm
- Puissance d’entrée en chevaux @ 60Hz 0,19 CV
- III D Classe de température C 100
- Matériau Cadre en aluminium
- Pôles 6
- Moteur AC
- Ia/In à 60 Hz 2
- Tension 230/460 V
- Description Vibrateur électrique standard
- Ampères Max Y 0,50 A
- Phase 3
- Ia/In à 50 Hz 2
- Ampères Max Y @ 50Hz/400V 0,4 A
- Marque Vibrateur OLI
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MVE 220/6
- Force maximale à 50 Hz 231 lbs (105 kg)
- Puissance d’entrée en chevaux @ 50Hz 0,16 CV
- Ampères Max Y @ 60Hz/460V 0,5 A
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, UL, CSA, classe 2 Div 2 et GOST Certifications
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 220/6, 1200 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 6Pole
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit