Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

OLI vibrateurs, bac aérateur, arbre en aluminium avec lèvre de silicium, micro, chaque

OLI vibrateurs, bac aérateur, arbre en aluminium avec lèvre de silicium, micro, chaque

Article nº : WBB783750

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 85,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 85,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 80,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 25 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 25 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 16 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 16 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 8 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 8 Ball, corps en aluminium anodisé

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 40, corps de fer de fonte

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 40, corps de fer de fonte

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 60, corps de fer de fonte

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 60, corps de fer de fonte

Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 220/2 T6, 3600 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 2 pôles

Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 220/2 T6, 3600 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 2 pôles

OLI Vibrators Bin Aerator, Aluminum Shaft With Silicon Lip, Micro, Each

Aérateurs de OLI sont la solution parfaite pour les poudres tenaces et secs, ils sont installent facilement et ne causent des dommages aux parois de la trémie. Ils sont de peu d’entretien et sont auto-nettoyantes. Aérateurs de vibrant combiner aération produit avec vibration douce pour maintenir les produits à l’intérieur des bacs et des silos qui coule. Lèvre de silicium est approuvé par la FDA. N’abîme pas les murs de silo QU'OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Vibrateur OLI
  • Description Aérateur de
  • Matériau Axe en aluminium avec lèvre de silicium
  • Numéro de référence du fabricant VBM4N
  • Fonctionnalités Micro

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ATEX Zone 22 conforme
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
OLI vibrateurs, bac aérateur, arbre en aluminium avec lèvre de silicium, micro, chaque

OLI vibrateurs, bac aérateur, arbre en aluminium avec lèvre de silicium, micro, chaque

Article nº : WBB783750