Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 40, corps de fer de fonte

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 40, corps de fer de fonte

Article nº : WBB783703

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 439,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 439,95 $ ch.
  • Acheter 2 409,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 399,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Vibrateurs OLI, aérateur, axe d’acier inoxydable avec rebord de silicium, Pack de 4

Vibrateurs OLI, aérateur, axe d’acier inoxydable avec rebord de silicium, Pack de 4

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 25, corps de fer de fonte

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 25, corps de fer de fonte

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 13 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 13 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 10 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 10 Ball, corps en aluminium anodisé

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 60, corps de fer de fonte

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 60, corps de fer de fonte

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 8 Ball, corps en aluminium anodisé

Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 8 Ball, corps en aluminium anodisé

OLI vibrateurs pneumatiques d’Impact vibrateur P 40, corps en fonte

Vibrateurs à Piston OLI sont faites de fonte heavy duty ou anodisé en aluminium pour résister aux applications difficiles. Opération est simple et peut être utilisée dans n’importe quelle position de montage. Force est efficace et idéal pour les cours de dur-à-coup, collant, ou matériaux de forte humidité. Exempt d’entretien lorsqu’il est utilisé avec de l’air filtré/lubrifié. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6,1 po (15,49 cm)
  • Hauteur 4,7 po (11,94 cm)
  • Dimension C 4,33 po (11 cm)
  • Dimension D 3,58 po (9,09 cm)
  • Dimension H 1,77 po (4,5 cm)
  • Force maximale 194 LBS à 58 PSI lb
  • Longueur 5,1 po (12,95 cm)
  • Dimension A 4,76 po (12,09 cm)
  • Dimension G 2,95 po (7,49 cm)
  • Dimension E 1 po (2,54 cm)
  • Dimension F 0,67 po (1,7 cm)
  • Dimension B 5,8 po (14,73 cm)

Détails du produit

  • Description Vibrateur pneumatique Impact
  • Marque Vibrateur OLI
  • Prise de courant 3/8 po
  • Matériau Corps en fonte
  • Numéro de référence du fabricant P 40
  • Inlet 3/8 po

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ATEX Zone 22 conforme
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
OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 40, corps de fer de fonte

OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 40, corps de fer de fonte

Article nº : WBB783703