Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Produits Polly

Référence :WBB703822

Référence fabricant : ASM-PC6F-01-BK/CD

Banc plat classique Park Classic 1,83 m (6 pi) de Polly Products, en cèdre avec cadre noir

Description du produit
Le banc de parc Park Classic offre un confort et une sécurité accrus grâce à ses bords entièrement arrondis. Ce banc sans dossier, conçu pour durer, est fabriqué à partir de plastique recyclé. Ses lattes de 5 x 10 cm offrent une assise large. Ce banc excelle en termes de confort, d'esthétique et de durabilité. Design élégant et épuré en plastique recyclé. Construction durable et sans entretien. Aucun vernis ni peinture nécessaire. Ne pourrit pas, ne se fissure pas et ne se fend pas. Fabriqué aux États-Unis à partir de plastique 100 % recyclé et sans entretien. Ce produit est garanti 20 ans.

D'autres couleurs de structure et d'assise sont disponibles. Personnalisez un banc pour honorer des héros, rendre hommage à la mémoire d'un être cher ou célébrer une personne qui le mérite. Grâce à un large choix de tailles et de matériaux, vous trouverez le banc idéal.

PRIX
$679.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur72 po
Largeur19-5/8 po
Hauteur18 po
Capacité de charge1000 lb
Poids85 lb
Longueur du siège72 po
Largeur du siège14-3/4 po
Hauteur du siège18 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperBanc plat
Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurCèdre
Pays d'origineUSA
MatérielPlastique recyclé
Matériau du cadrePlastique recyclé
Type de brassans bras
Référence fabricantASM-PC6F-01-BK/CD
Style de montageSurface
CollectionParc Classique
MarqueProduits Polly

Garantie

Garantie20 ans