Prix : 3 079,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Feuille en plastique en polycarbonate - 3/4" Épais x 48" Wide x 96" Long
Le polycarbonate a une excellente force d'impact et de clarté. Il est couramment utilisé dans les panneaux, les fenêtres et les gardes de machine.
Le polycarbonate a une excellente force d'impact et de clarté. Il est couramment utilisé dans les panneaux, les fenêtres et les gardes de machine.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- densité 0,043 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 9000 psi
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Description Feuille en plastique en polycarbonate
- Plage de température -40 à 240 ° F
- Dureté R120 Rockwell
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant EN VRAC-PS-PC-8
- Forme Feuille
- Couleur Effacer
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 V-2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille en plastique en polycarbonate - 3/4" épais x 48" Wide x 96" Long
3079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires