Prix : 27,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tube en plastique de polycarbonate - 1 » ID x 1-1/4 » OD x 2 Ft. Long
Le polycarbonate a une excellente force d'impact et de clarté. Il est couramment utilisé dans les panneaux, les fenêtres et les gardes de machine.
Le polycarbonate a une excellente force d'impact et de clarté. Il est couramment utilisé dans les panneaux, les fenêtres et les gardes de machine.
Poids &Dimensions
- densité 0,043 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 9000 psi
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre intérieur 1 in (2,54 cm)
- Épaisseur de paroi 1/8 en
Détails du produit
- Description Tube en plastique de polycarbonate
- Plage de température -40 à 240 ° F
- Dureté R120 Rockwell
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant BULK-PT-PC-26
- Forme Tube
- Couleur Effacer
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 V-2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tube en plastique polycarbonate - ID de 1 po x 1-1/4" OD x 2 Ft.
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires