Souvent achetés ensemble
Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 249,95 $ ch.
- Achetez 3-5 239,95 $ ch.
- Acheter 6+ 229,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce cerclage en polyester est une alternative idéale au cerclage en acier. Il est fait pour les applications moyennes et lourdes. Le cerclage maintient mieux la tension sur une plus longue période de temps et peut être scellé avec des joints de cerclage dentelés, des soudures thermiques ou des soudures par friction. La mémoire dynamique permet au cerclage de se conformer aux charges de rétrécissement ou de décantation.
Poids &Dimensions
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
- Taille du noyau 16 x 6 po
- Longueur 2400 ft (731,52 m)
- Épaisseur 50 %"
- Largeur de la sangle 3/4 en
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Force de rupture 2500 lb/in
- Recyclables Oui
- Matériau Polyester
- Style Main-Grade
- Numéro de référence du fabricant B1346778
- Couleur Vert
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires