Tube en polyéthylène, diamètre intérieur 4,32 mm x diamètre extérieur 6,35 mm - Rouleau de 30,54 m
Résistance supérieure à la fissuration sous contrainte environnementale, nettement supérieure à celle des tubes en polyéthylène ordinaires, comme mesuré par le test ASTMD 1963/IGEPAL. Les contraintes environnementales susceptibles de réduire la durée de vie des tubes comprennent l'exposition à des produits chimiques, le vieillissement, les raccordements à des embouts cannelés ou les raccordements soumis à de fortes vibrations avec des raccords à compression. Ne convient pas au transfert d'ammoniac anhydre.
Tube en polyéthylène 11/64 po ID x 1/4 po OD - Rouleau de 100 pi
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$58.95
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
| Longueur | 100 ft |
| Dimensions intérieures | 64 |
| diamètre extérieur | 4 po |
| Épaisseur de paroi | 64 po |
| Diamètre | 64 po |
Détails du produit
| Taper | Non renforcé |
| Plage de températures de fonctionnement | -40° - 150° |
| Couleur | Noir |
| Style | Bobine |
| Matériel | Polyéthylène basse densité |
| Référence fabricant | 15018882 |
| PSI | 250 psi |
| Marque | Tuyaux et courroies Apache |