Prix : 20,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Polyimide est un isolant électrique exceptionnel et maintient des performances à des températures extrêmes. Utilisé dans les applications électroniques et semi-conductrices.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Résistance à la traction 16000 psi
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur 0,001 po (0 cm)
Détails du produit
- Description Film plastique Polyimide
- Plage de température -450 à 750 ° F
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Polyimide
- Numéro de référence du fabricant EN VRAC-PF-PI-1
- Forme Film
- Couleur Semi-Clear
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 V-0
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Film plastique polyimide - 0,001" épais x 12" Wide x 12" Long
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit