Prix : 2 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PolyJohn® Applause™ deux position évier est facile à remplir et de service et est parfait pour les gros chantiers. Se connecte à la source d’eau via une connexion de tuyau d’arrosage pour une utilisation illimitée et peu d’entretien. Construits en polyéthylène durable. Le fonctionnement de la pompe de pied mains libres permet de réduire la contamination croisée. Poignées sont moulées dans l’unité pour un déplacement facile. Savon et distributeurs de serviettes en papier et connexion de tuyau d’arrosage pour le drainage de l’eau sont inclus. Dimensions : 50-1/2" W x 21-3/4" D x 47-1/2 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Largeur 50-1/2 po (128,27 cm)
- Hauteur 47-1/2 po (120,65 cm)
Détails du produit
- Type Station de lavage de main
- Quantité par paquet 1
- Marque PolyJohn
- Description Applause™ Direct Connect Station portative
- Matériau Plastique PEBD
- Numéro de référence du fabricant SK3-3000
- Capacité Illimité
- Couleur Gris étain
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Evergreen 12 écrans/caisse
Article nº : 640986
Pas encore évalué
47,95 $
PolyJohn® Applause™ Direct Connect SK3-3000 - la Station de lavage des mains Portable
2305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires