Prix : 2 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PolyJohn® Applause™ deux position évier est facile à remplir et de service et est parfait pour les gros chantiers. Dispose d’un réservoir de capacité de gallon 60 grand qui génère plus de 900 utilisations. Construits en polyéthylène durable. Le fonctionnement de la pompe de pied mains libres permet de réduire la contamination croisée. Poignées sont moulées dans l’unité pour un déplacement facile. Distributeurs de serviettes en papier et du savon sont inclus. Dimensions : 50-1/2" W x 21-3/4" D x 47-1/2 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Largeur 50-1/2 po (128,27 cm)
- Hauteur 47-1/2 po (120,65 cm)
Détails du produit
- Type Station de lavage de main
- Quantité par paquet 1
- Marque PolyJohn
- Description Applause™ Station portative
- Matériau Plastique PEBD
- Numéro de référence du fabricant SK3-1000
- Capacité 60 gallons
- Couleur Gris étain
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PolyJohn® Waterworks™ système d’alimentation eau douce - FWD3-1000
Article nº : B435046
Pas encore évalué
2 419,00 $
PolyJohn® Applause™ Portable se laver les mains Station W / sac Liner - SK3-1000
2169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires