Souvent achetés ensemble
Prix : 5 505,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PolyJohn® nous ll Care™ est certifié pour satisfaire et dépasser les exigences de l’ADA. Le grand intérieur permet à un fauteuil roulant mettre 360 degrés, offrant un confort maximum. Unité comprend l’accès au niveau du sol avec barres d’appui pour une meilleure prise en charge et la stabilité. Construit à partir de polyéthylène de haute qualité pour une durabilité. Fermetures de porte Ryobi robustes fonctionnalités fournissent encore plus de confort et de résistance au vent fiable. Dimensions intérieures : 82" L x 84" W x 88-1/2 "H. Dimensions extérieures : 85-1/5 « L x 92-2/5 » W x 92-1/2" finition étain H..
Poids &Dimensions
- Extérieur 85-1/4 L x 92-1/2W x 92-1/2 H
- Hauteur du siège 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Type Toilettes portables ADA
- Intérieur 82" L x 84" W x 88-1/2 "H
- Quantité par paquet 1
- Marque PolyJohn
- Capacité du réservoir de rétention 50 gallons
- Assemblage requis Non
- Capacité du réservoir recirc 34 gallons
- Style Nous allons Care™
- Numéro de référence du fabricant SA1-1005
- Couleur Étain
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Réservoir PolyJohn® de 300 gallon(s) - HT01-{[#2
Article nº : B435048
Pas encore évalué
1 419,00 $
53,95 $
PolyJohn® nous allons Care™ ADA toilettes portables compatibles Pewter - SA1-1005
5505,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires