Prix : 84,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
John Guest 1/2'' x 1/2'' x 3/8'' Polypropylène Réduction Tee
La gamme PP d’accessoires push-in de la taille d’un pouce est offerte pour les tailles de tube 1/4" O.D. à 1/2" O.D. Les raccords sont fabriqués en polypropylène blanc avec des anneaux EPDM de qualité alimentaire. Ils ont été développés pour satisfaire le marché de l’eau pure filtré et un large éventail d’applications
La gamme PP d’accessoires push-in de la taille d’un pouce est offerte pour les tailles de tube 1/4" O.D. à 1/2" O.D. Les raccords sont fabriqués en polypropylène blanc avec des anneaux EPDM de qualité alimentaire. Ils ont été développés pour satisfaire le marché de l’eau pure filtré et un large éventail d’applications
Poids &Dimensions
- Largeur 1,8 po (4,57 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,64 lb (.29 kg)
- Longueur 2,5 po (6,35 cm)
- Taille 1/2 ''
Détails du produit
- Matériaux applicables Tubes en cuivre ou en plastique
- Type Tee
- Quantité par paquet 1
- Marque John Invité
- Numéro de référence du fabricant PP301612W (en)
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
John Guest Té réducteur en polypropylène 1/2'' x 1/2'' x 3/8'', 10/pqt
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit