Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Inclus : 3 morceau de tube d’aspiration, 2" bouchon adaptateur, bec courbe de décharge.
Légende de la construction : PP (polypropylène), 304SS (acier inoxydable)
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Thread 2 TNP (homme) en
- Dimension du tube d’aspiration 41 in (104,14 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Diamètre 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé PP, PTFE, 304dd & Viton
- Assemblage requis Oui
- Type de pompe Rotary
- Taux de distribution 8 GAL/MIN
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Rotary
- Marque Action Pump
- Type de produit Pompe
- Matériau Polypropylène
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 3003
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps PP, PTFE, 304SS et Viton
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Pouvez-vous utiliser cette pompe pour pomper l'eau d'un puits sous terre?
Question posée par : Michelle, 03, 2024 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 17, 2019
Bonjour, oui, il peut être utilisé pour pomper l'eau d'un puits souterrain. Toutefois, une soupape de contrôle sera nécessaire si une extension est ajoutée à la pompe au-delà de 34" de longueur. Il est disponible sur commande spéciale auprès de notre équipe de vente au 1.888.978.7759. Merci.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
22,50 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
955,00 $
Action pompe en polypropylène à tambour rotatif pompe 3003 avec PTFE Vane - 8 gal/min
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires