Prix : 49,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
John Guest 3/8'' Polypropylène Tube Union Adaptateur
La gamme PP d’accessoires push-in de la taille d’un pouce est offerte pour les tailles de tube 1/4" O.D. à 1/2" O.D. Les raccords sont fabriqués en polypropylène blanc avec des anneaux EPDM de qualité alimentaire. Ils ont été développés pour satisfaire le marché de l’eau pure filtré et un large éventail d’applications
La gamme PP d’accessoires push-in de la taille d’un pouce est offerte pour les tailles de tube 1/4" O.D. à 1/2" O.D. Les raccords sont fabriqués en polypropylène blanc avec des anneaux EPDM de qualité alimentaire. Ils ont été développés pour satisfaire le marché de l’eau pure filtré et un large éventail d’applications
Poids &Dimensions
- Taille 3/8 ''
Détails du produit
- Type Adaptateur Union
- Marque John Invité
- Pression maximale lb/po2 150
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant PP0412W-États-Unis
- Plage de température 9 - 150 °F
- Couleur Blanc
- Style de connexion Syndicat des adaptateurs
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF-61, NSF-51
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
John Guest Adaptateur union pour tube en polypropylène 3/8 po, 10/pqt
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit