Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Tabourets polyuréthane sont idéales pour les périodes de longue séance. Pivotant tabouret avec assise profilée et retour pour confort et soutien. Rembourrage en polyuréthane est la perforation et à l’usure, résistant et facile à nettoyer. Vous offre un avantage de cascade pour aider la circulation sanguine dans les jambes. Ajustement ergonomique de ce tabouret de travail comprennent les ajustements d’angle assise/dossier, vers 22-32/1" réglage pneumatique de la hauteur de bouton de réglage d’angle et 2". Ce tabouret Boutique dispose d’une base tubulaire en acier chromé avec bague de pied degré 360 pour une finition attrayante. Siège de hauteur 18-1/2 "W x 18 « x 2 D » épaisseur. Dos de hauteur 16-1/2 "W x 13" lame H. Stable 5 base comprend les deux roulettes pour la mobilité et les patins pour usage fixe. Assemblée facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 22 in (55,88 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 13 in (33,02 cm)
- Plage de hauteur d’assise 22 - 32-1/2 in
- Hauteur maximale du siège 32-1/2 po (82,55 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 22 - 32-1/2 in
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 240275
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jadon
Date de : Juin 24, 2023
-
Reviewer : Jason
Date de : Janvier 28, 2022
Votre commentaire :
Les chaises semblent robustes et bien construites. -
Reviewer : Robert
Date de : Mars 18, 2021
Votre commentaire :
qualité industrielle avec finition polie. assemblé avec une certaine difficulté par un amateur relatif -
Reviewer : Shawn
Date de : Décembre 02, 2020
Votre commentaire :
Il se sent et ressemble à un produit de qualité. Je suis heureux avec elle et il semble bon dans mon atelier de travail de garage. -
Reviewer : CATHY
Date de : Octobre 31, 2020
Votre commentaire :
ROBUSTE ET CONFORTABLE -
Reviewer : Taylor
Date de : Juillet 22, 2020
Votre commentaire :
J'adore ! -
Reviewer : JUDY
Date de : Juillet 11, 2020
Votre commentaire :
Très utile, l’utiliser dans ma cuisine, pendant que je cuisine!, ou hacher ou mélanger les produits de cuisson, aide à mes maux de dos -
Reviewer : Alan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très confortable. Grande surface nettoyable qui n’est pas trop difficile. Les éléments réglables fonctionnent bien et sont de qualité. J’ai construit le mien sans les bras comme il était mieux pour mon application. Semble bon avec ou sans bras. -
Reviewer : Stacey
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ça fait plus de 2 ans maintenant. Acheté pour mon atelier. Très confortable pendant des heures à la fois et très durable. Va commander un autre bientôt. -
Reviewer : Trey
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
était heureux avec mon purchacse. était la hauteur parfaite pour mon bureau, facile à assembler et en fait assez confortable
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
279,95 $
Accoudoirs en T réglables Interion® (par paire)
Article nº : 744150
Pas encore évalué
115,95 $
Interion® 50mm Casters réguliers, 5 par ensemble
Article nº : RP2023
Pas encore évalué
19,00 $
Interion® Shop Stool with Armrest - Polyurethane - 4 Way Adjustable - Noir
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange