Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB244255

Global Industrial™ Sacs gonflables de calage en tissu polyéthylène tissé, 2 couches, 36" de largeur x 48" de longueur - Lot de 30

Description du produit
Ces coussins d'emballage sont conçus pour absorber les chocs et protéger le contenu lors de l'emballage, de la distribution, du stockage et dans d'autres applications. Fabriqués à partir d'un tissu polyéthylène tissé recyclé à haute résistance, ils résistent à l'humidité et à la pression, ce qui en fait des coussins à la fois économiques et durables, garantissant ainsi une grande fiabilité. Les coussins sont équipés d'une valve à pression et verrouillage permettant un dégonflage rapide et empêchant les fuites d'air. Le gonfleur permet de gonfler rapidement les coussins en garantissant des niveaux de pression constants (vendu séparément). Certifiés AAR niveau 1.

PRIX
297.00  Vendu par lots de 30 /9.90 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 paquet - 2 paquets
297.00
Acheter 3 paquets - 4 paquets
285.00Économisez12.00 (4)
Acheter 5 paquets ou plus
276.00Économisez21.00 (7)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur36 po
Poids0.6 lb

Détails du produit

CouleurBlanc
RéutilisableJusqu'à 5 fois
Quantité par emballage30
Pressions inflationnistes2-3 PSI max.
Référence fabricant244255
NiveauNiveau 1
Utilisation principaleCamion, conteneur
Nombre de couches2 couches
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsAAR, ISO 9001:2008, RoHS, FDS