Ces coussins d'emballage sont conçus pour absorber les chocs et protéger le contenu lors de l'emballage, de la distribution, du stockage et dans d'autres applications. Fabriqués à partir d'un tissu polyéthylène tissé recyclé à haute résistance, ils résistent à l'humidité et à la pression, ce qui en fait des coussins à la fois économiques et durables, garantissant ainsi une grande fiabilité. Les coussins sont équipés d'une valve à pression et verrouillage permettant un dégonflage rapide et empêchant les fuites d'air. Le gonfleur permet de gonfler rapidement les coussins en garantissant des niveaux de pression constants (vendu séparément). Certifiés AAR niveau 1.
Global Industrial
Référence :WB244275
Global Industrial Sacs gonflables de calage en tissu polyéthylène, 2 épaisseurs, 48" de largeur x 84" de longueur - Quantité par lot : 20
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
305.00 Vendu par lots de 20 /15.25 l'unité
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 84 po |
| Largeur | 48 po |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Couleur | Blanc |
| Réutilisable | Jusqu'à 5 fois |
| Quantité par emballage | 20 |
| Pressions inflationnistes | 2-3 PSI max. |
| Référence fabricant | 244275 |
| Niveau | Niveau 1 |
| Utilisation principale | Camion, conteneur |
| Nombre de couches | 2 couches |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | AAR, ISO 9001:2008, RoHS, FDS |