Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB244277

Global Industrial™ Sacs gonflables de calage en tissu polyéthylène, 2 couches, 48" de largeur x 96" de longueur - Quantité par lot : 20

Description du produit
Ces coussins d'emballage sont conçus pour absorber les chocs et protéger le contenu lors de l'emballage, de la distribution, du stockage et dans d'autres applications. Fabriqués à partir d'un tissu en polyester recyclé hautement résistant, ils résistent à l'humidité et à la pression, ce qui en fait des coussins à la fois économiques et durables, garantissant ainsi une grande fiabilité. Les coussins sont équipés d'une valve à pression et verrouillage permettant un dégonflage rapide et empêchant les fuites d'air. Le gonfleur permet de gonfler rapidement les coussins en garantissant des niveaux de pression constants (vendu séparément). Ces coussins sont certifiés AAR niveau 1.

PRIX
425.00  Vendu par lots de 20 /21.25 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 paquet - 2 paquets
425.00
Acheter 3 paquets - 4 paquets
405.00Économisez20.00 (5)
Acheter 5 paquets ou plus
395.00Économisez30.00 (7)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur96 po
Largeur48 po
Poids2 lb

Détails du produit

CouleurBlanc
RéutilisableJusqu'à 5 fois
Quantité par emballage20
Pressions inflationnistes2-3 PSI max.
Référence fabricant244277
NiveauNiveau 1
Utilisation principaleCamion, conteneur
Nombre de couches2 couches
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsAAR, ISO 9001:2008, RoHS, FDS