Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Comparer les USA 11068 Premier Machine à Popcorn 6 once or/argent 120V 1130W
Porter l’expérience cinéma film à votre maison ou affaires avec ce popper de qualité commerciale. La base du piédestal facultatif a un compartiment de rangement deux étagère pour toutes vos fournitures de pop-corn. Poppers Premiere disposent d’une garantie pièces de trois ans de l’industrie. Ces poppers de qualité ont été conçus pour fournir des années de service sous les plus exigeants des conditions. Non éclatés du noyau DrawerYou n’aurez pas à vous soucier de mordre dans un noyau non éclaté avec tiroir pouilleux de la Premiere. Les perforations dans le plateau du bas en aluminium permettent des noyaux non éclaté à tomber int le tiroir laissant seulement frais et complètement sauté de maïs dans le bac de rétention. Simplement « râteau » le maïs soufflé avec une cuillère et la chute de vieux-maids par les ouvertures. Opération simple de deux-Switch.
Première poppers sont conçus pour être simples à exploiter ce qui les rend idéales pour les endroits disposant de plusieurs opérateurs. L’interrupteur général se tourne sur le pont de réchauffement de la planète et l’intérieur de la lampe. L’interrupteur de la bouilloire se tourne sur le moteur d’agitation et de la chaleur de la bouilloire pour un cycle saccadés. Pour la sécurité, l’interrupteur de la bouilloire ne fonctionne pas sans l’interrupteur en position ON
Porter l’expérience cinéma film à votre maison ou affaires avec ce popper de qualité commerciale. La base du piédestal facultatif a un compartiment de rangement deux étagère pour toutes vos fournitures de pop-corn. Poppers Premiere disposent d’une garantie pièces de trois ans de l’industrie. Ces poppers de qualité ont été conçus pour fournir des années de service sous les plus exigeants des conditions. Non éclatés du noyau DrawerYou n’aurez pas à vous soucier de mordre dans un noyau non éclaté avec tiroir pouilleux de la Premiere. Les perforations dans le plateau du bas en aluminium permettent des noyaux non éclaté à tomber int le tiroir laissant seulement frais et complètement sauté de maïs dans le bac de rétention. Simplement « râteau » le maïs soufflé avec une cuillère et la chute de vieux-maids par les ouvertures. Opération simple de deux-Switch.
Première poppers sont conçus pour être simples à exploiter ce qui les rend idéales pour les endroits disposant de plusieurs opérateurs. L’interrupteur général se tourne sur le pont de réchauffement de la planète et l’intérieur de la lampe. L’interrupteur de la bouilloire se tourne sur le moteur d’agitation et de la chaleur de la bouilloire pour un cycle saccadés. Pour la sécurité, l’interrupteur de la bouilloire ne fonctionne pas sans l’interrupteur en position ON
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Machine à pop corn premier
- Panneaux Verre trempé
- Ampérage 9,4 A
- Puissance en watts 1130 W
- production 127 pintes/heure
- Capacité de la bouilloire 6 oz
- Marque Benchmark USA
- Bouilloire Mil 20 anodisé antiadhésif bouilloire
- Tiroirs Vieille fille tiroir pour les noyaux non éclaté
- Matériau Toutes les constructions métalliques
- Numéro de référence du fabricant 11068
- Fonctionnalités Armoire éclairée
- Couleur Or
Garantie
- Garantie 3 ans sur les pièces
Conformité et certifications
- Certifications ETL testé aux normes : UL 197 (9E Edition), CSA C22,2 N° 109 (M1981), NSF 4
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jennifer
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Comparer les USA 11068 Premier Machine à pop corn 6 oz Gold/Silver 120V 1130W
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit