Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB695477

Tableau blanc effaçable à sec en porcelaine Global Industrial™ - 48" de largeur x 36" de hauteur

Description du produit
Global Industrial Tableau blanc en porcelaine, magnétique, 48" x 36" - Cadre en aluminium

Le tableau blanc en porcelaine est fabriqué en acier céramique e3 de haute qualité, résistant aux rayures, aux taches et aux bactéries. Sa surface en porcelaine offre une expérience d'écriture et d'effacement ultra-fluide.

Caractéristiques :

  • Inscriptibilité : permet d'écrire avec n'importe quel marqueur effaçable à sec, semi-permanent, soluble à l'eau ou permanent sans endommager la surface.
  • Visibilité - La surface lisse en porcelaine permet d'obtenir des lignes tracées au marqueur nettes, claires et bien définies
  • Déformation de surface - La surface est contrôlée à l'aide d'un appareil Wave Scan de Byk-Gardner afin de limiter l'ondulation et la déformation de la surface.
  • Effaçabilité — L'encre des marqueurs effaçables à sec s'efface facilement à l'aide d'un chiffon sec ou d'une gomme classique. L'encre des marqueurs semi-permanents et permanents peut être éliminée à l'aide d'un nettoyant à base de solvant.
  • Nettoyage - Tous les résidus qui subsistent après un effacement normal peuvent être éliminés en suivant les instructions d'entretien et de nettoyage fournies. Voir également ci-dessous pour l'accessoire.
  • Confort d'utilisation - Surface en céramique vitrifiée, dure comme du verre, fusionnée à de l'acier fin de qualité émaillée à une température comprise entre 700 et 900 °C (1 292 et 1 652 °F). Haute résistance aux chocs, à l'abrasion, aux rayures et à la décoloration.

Dimensions du tableau blanc en porcelaine :

Tableau blanc L = 48"
Tableau blanc H = 36"
Tableau blanc D = 3/4"

PRIX PROMOTIONNEL
$229.95

était $285.95
Économisez $56.00 (20%)
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
Largeur48 po
Hauteur36 po
Dimensions de la planche (L × H)48 x 36 po
Dimensions nominales du panneau (L × H)48 x 36 po

Détails du produit

TypeTableau blanc
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurBlanc
Matériau de surfacePorcelaine
StyleUsage général
DescriptionTableau blanc en porcelaine
Quantité par emballage1
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricant695477
MagnétiqueOui
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie5 ans

Conformité et certifications

CertificationsLEED