Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Ancaster Food Equipment

Référence :WBB0022402

Référence fabricant : AFE-SB101

Évier utilitaire portable à 1 cuve en acier inoxydable, sur pied, avec eau chaude/froide

Description du produit

Restez en sécurité lavabo portable à un seul bac et un poste de lavage des mains avec eau chaude et froide Livré entièrement assemblé et prêt à l'emploi ! Déballez simplement votre lavabo, remplissez d'eau et branchez-le ! Caractéristiques : Ce lavabo/lave-mains est équipé d'un porte-serviettes et d'un distributeur de savon intégrés à la crédence pour un accès facile. Entièrement autonome, il comprend un tuyau de raccordement d'eau direct de 19 mm (3/4 pouce) et un bac à eau à gravité situé sur le côté droit pour un remplissage aisé. Ce lavabo possède les plus grands réservoirs d'eau du marché, avec une capacité de 60 litres (16 gallons) d'eau propre et de 80 litres (21 gallons) d'eaux usées. Acier inoxydable Cet évier portable est équipé d'une porte verrouillable et de roulettes robustes. Les pièces sont garanties 1 an.

  • Eau chaude et froide instantanée.
  • Les plus grands réservoirs d'eau du marché avec 16 gallons (60 litres) d'eau douce et 21 gallons (80 litres) d'eaux usées.
  • Des vannes de vidange rapide sont situées sous l'appareil, ce qui évite de devoir soulever des charges lourdes.
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 de qualité commerciale, calibre 18.
  • Entièrement assemblé et prêt à l'emploi, il suffit de le déballer, d'ajouter de l'eau et de le brancher.
  • Distributeur de savon et porte-serviettes situés sur dosseret .
  • Réservoir d'eau à gravité situé sur le côté de l'appareil pour un remplissage facile.
  • Entièrement autonome, avec tuyau d'arrosage direct de 3/4 de pouce inclus.


PRIX
$2,790.00
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
Largeur32 po
Profondeur29.5 po
Hauteur47 po
Épaisseur4 Mil

Détails du produit

CouleurAcier inoxydable
StyleChaud/Froid
Emplacement de montagePortable
CapacitéRéservoir d'eau douce de 60 litres (16 gallons), réservoir d'eaux usées de 80 litres (21 gallons)
Tension115 V
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionÉvier portable à une cuve
Nombre de compartiments1
Référence fabricantAFE-SB101
MarqueAncaster Food Equipment

Conformité et certifications

CertificationsCertifié ETL selon les normes UL et CSA. Homologué ETL pour l'assainissement selon les normes NSF.