Prix : 1 139,00 $
✓ Refroidit une pièce jusqu’à 700 pieds carrés.
✓ Contrôlable via smartphone pour un fonctionnement pratique
Le climatiseur portable industriel™ Global refroidit une pièce jusqu’à 700 pieds carrés. Monté sur roulettes, ce climatiseur peut être déplacé facilement. Il est contrôlable par un smartphone - compatible Apple IOS et Android - et est livré avec des accessoires à connexion rapide (hôte d’échappement, kit de curseur de fenêtre et connexions) et se connecte facilement aux fenêtres à curseur et à double guillotine. Il ne faut que quelques minutes et cinq étapes pour installer ce climatiseur portable à une fenêtre pour évacuer l'air chaud à l'extérieur. Les instructions pour télécharger l’application et configurer votre système sont répertoriées dans le manuel de l’utilisateur. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Profondeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Hauteur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Poids 72,5 lbs (32,95 kg)
- Zone de couverture 700 ft²
- Longueur du cordon 4,9 pi (1,49 m)
Détails du produit
- CFM Moyen 224 CFM
- BTU refroidissement 14000
- Circuit d’ampli 14,5 A
- Nombre de vitesses 3
- Fluide frigorigène R410A
- Refroidissement des ampères 12 A
- Type Cool seulement
- CFM Faible 212 CFM
- Compresseur Lra 50,5
- Refroidissement de la plage de température 64 à 109 ° F
- CFM 212/224/250 CFM
- Tension 115 V
- Tuyau d’échappement 5 pi
- Type de compresseur Rotary
- Commande à distance Inclus
- CFM haute 250 CFM
- Phase 1
- Comprend Kit de fenêtre, échappement tuyau, télécommande
- Watts Refroidissement 1 430 W
- Charge de réfrigérant 16,23 oz
- Déshumidification 6,5
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type LCDI
- Marque Global Industrial
- Décibels 54
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 293066
- Compresseur RLA 9,9
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
- Certifications UL, cUL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 9,7
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rallonge électrique robuste GoGreen Power de 12/3 50 pi, 3 prises, GG-15250, extrémité éclairée
Article nº : B2077572
Pas encore évalué
105,95 $
Ventilateur oscillant industriel™ global 18 » sur socle industriel, 4 550 CFM, 1/6 HP
Article nº : 293127
Pas encore évalué
182,95 $
Global Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2 Tonnes, 21 000 BTU, 230V
Article nº : 292662
Pas encore évalué
5 723,00 $
Global Industrial™ Climatiseur portable, 14000 BTU, 1430W, 115V
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires