Prix : 925,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Facilement contrôlable à partir d’un smartphone
✓ Construit pour refroidir ou chauffer des pièces jusqu’à 550 pieds²
✓ Comprend l’hôte d’échappement, le kit de curseur de fenêtre et les connexions
Qu’est-ce qui est compact, portable, compatible Wi-Fi et compétent pour fournir à la fois le refroidissement et le chauffage? C’est le climatiseur portable industriel™ mondial avec chaleur. Oui, cette unité de climatisation portable peut refroidir ou chauffer des pièces jusqu’à 550 pieds² pour un contrôle total de la climatisation. Déplacez-le sur une surface de niveau uniforme grâce à ses roulettes montées. L’unité a également la capacité d’être installée sur une fenêtre pour extraire et évacuer l’air chaud. Il comprend des accessoires à connexion rapide (hôte d’échappement, kit de curseur de fenêtre et connexions) et se connecte facilement aux fenêtres à glissière et à double guillotine. Contrôlez les paramètres de n’importe où avec votre smartphone - compatible Apple IOS et Android. Garantie limitée de 1 ans.
Inclut 4 paramètres de mode disponibles : mode minuterie de 24 heures, mode veille, mode Eco et mode auto-dépannage
Fonctionnalités disponibles: Rappel filter Cleaner et redémarrage automatique
✓ Construit pour refroidir ou chauffer des pièces jusqu’à 550 pieds²
✓ Comprend l’hôte d’échappement, le kit de curseur de fenêtre et les connexions
Qu’est-ce qui est compact, portable, compatible Wi-Fi et compétent pour fournir à la fois le refroidissement et le chauffage? C’est le climatiseur portable industriel™ mondial avec chaleur. Oui, cette unité de climatisation portable peut refroidir ou chauffer des pièces jusqu’à 550 pieds² pour un contrôle total de la climatisation. Déplacez-le sur une surface de niveau uniforme grâce à ses roulettes montées. L’unité a également la capacité d’être installée sur une fenêtre pour extraire et évacuer l’air chaud. Il comprend des accessoires à connexion rapide (hôte d’échappement, kit de curseur de fenêtre et connexions) et se connecte facilement aux fenêtres à glissière et à double guillotine. Contrôlez les paramètres de n’importe où avec votre smartphone - compatible Apple IOS et Android. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Profondeur 14-5/8 po (37,15 cm)
- Hauteur 28-1/8 po (71,44 cm)
- Poids 53,9 lbs (24,5 kg)
- Zone de couverture 550 ft²
- Longueur du cordon 4,9 pi (1,49 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 12000
- CFM Moyen 195 CFM
- Nombre de vitesses 3
- Déshumidification (pintes/jour) 71
- Chauffage de la plage de température 55-81 °F
- Watts Chauffage 1150 W
- Fluide frigorigène R410A
- Refroidissement des ampères 11,2 A
- Télécommande incluse Oui
- Type Refroidissement par la chaleur
- CFM Faible 165 CFM
- Compresseur Lra 37
- Refroidissement de la plage de température 64-90 °F
- CFM 165/195/206 CFM
- Tension 115 V
- Type de compresseur Rotary
- Chauffage BTU 12000
- Phase 1
- Comprend Kit d’installation de fenêtres
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 206 CFM
- Watts Refroidissement 1250 W
- Charge de réfrigérant 19,05 oz
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type LCDI
- Marque Global Industrial
- Chauffage des ampères 10,3 A
- Décibels 53
- hertz 60 Hz
- Compresseur RLA 4
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
- Certifications UL, cUL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 2,8
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rallonge électrique robuste GoGreen Power de 12/3 50 pi, 3 prises, GG-15250, extrémité éclairée
Article nº : B2077572
Pas encore évalué
105,95 $
Global Industrial™ Climatiseur portable, 10000 BTU, 1120W, 115V
Article nº : 292850
Pas encore évalué
657,00 $
Global Industrial™ Portable Climatiseur avec Chaleur, 12000 BTU, 115V, Wifi activé
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires