Caractéristiques:
- Découvrez la vitesse et l'efficacité inégalées d'un moteur de 138 watts qui gonfle vos pneus de 0 à 40 PSI en un temps record de 3,8 minutes. Ou gonflez rapidement des pneus sous-gonflés (35-40 PSI) en moins de 41 secondes.
- Son cycle de fonctionnement supérieur lui permet d'effectuer plus de travail que les gonfleurs comparables, grâce à une durée de fonctionnement continue de 25 minutes. Associé à son gonflage rapide, il peut gonfler complètement cinq pneus de 0 à 40 PSI en un seul cycle.
- Un capteur de pression intégré et une technologie de maintien de pression innovante interrompent et reprennent le gonflage lorsque la pompe atteint la pression de consigne. Elle s'arrête automatiquement tout en surveillant et en mesurant la pression sans risque de surgonflage, garantissant ainsi une grande précision.
- Un affichage numérique permet un réglage précis de la pression de 15 à 60 PSI, la sélection entre les unités de mesure PSI, kPa et bar, ainsi que le choix de différents modes d'éclairage, dont le mode SOS. Il est également possible d'utiliser le mode manuel pour les applications inférieures à 15 PSI.
- Une lumière ultra-brillante de 60 lumens DEL Lampe torche avec 6 modes d'éclairage, dont les modes d'urgence SOS
- Garantie limitée d'un an
Spécifications techniques
Dans la boîte :
- Compresseur d'air portable AIR10 avec tuyau tressé de 90 cm et câble d'alimentation de 3 m + prise allume-cigare 12 V
- Informations relatives à la sécurité et à la garantie
- Sac de rangement en microfibre
- Adaptateur de valve Presta
- Adaptateur d'aiguille
- Adaptateur pour jouets gonflables
- Température de fonctionnement : -4° à 122° F (-20° à +50° C)
- Température de stockage : -4° à 122° F (-20° à +50° C)
- Humidité relative : 0 à 95 % sans condensation
- Exigences du véhicule : Port 12 V avec fusible de 15 A minimum
- Tension : 12 V
- Courant de consommation maximal : 12 ampères
- Courant de fonctionnement : 10 ampères
- Puissance du moteur : 138 watts
- Rendement du moteur : 80 %
- Refroidissement : Convection naturelle
- Pression maximale : 60 psi / 4,14 bar / 413,68 kPa
- Taille maximale des pneus : 31 pouces
- Débit d'air maximal : 36 SLPM
- Cycle de service : 25 min à 30 PSI en fonctionnement / 35 min hors tension
- Cycle de service en mode manuel : 5 min de marche / 30 min d’arrêt
- Temps de gonflage de 0 à 40 PSI : 3,8 min ± 10 % avec un pneu 205/65R16 95H
- Manomètre : Interface intuitive + Manomètre numérique
- Fonctionnalités : Durée de maintien, Mémorisation automatique, Arrêt automatique, Mode manuel
- Longueur du câble CC : 3 m (10 pi)
- Type de prise : GC019 Prise allume-cigare câblée
- Section du câble CC : 18 AWG
- Calibre du fusible CC : 15 A
- Longueur du tuyau d'air : 3 pieds (0,91 m)
- Matériau du tuyau d'air : EPDM noir avec tresse en polyester
- Résistant à l'huile, au gaz, à la graisse, à l'eau, aux produits chimiques, aux UV et à l'abrasion