Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Noco

Référence :WBB3177601

Référence fabricant : AIR20

Gonfleur d'air portable NOCO®, 20 A, 12 V, tuyau de 91 cm (36 po)

Description du produit
Découvrez la nouvelle génération de compresseurs d'air au design inédit, offrant un gonflage automatique et sécurisé, alliant puissance et rapidité. Le tout dans un format compact et portable. Testé et approuvé, le NOCO® AIR gonfle les pneus jusqu'à 4 fois plus vite que ses principaux concurrents. Construction haut de gamme avec aluminium massif, revêtement en poudre haute résistance et plastique renforcé. Interface utilisateur claire et intuitive : allumez l'appareil, réglez la pression et lancez le gonflage. Le compresseur s'arrête automatiquement une fois la pression souhaitée atteinte. Débit d'air maximal : 44 SLPM. Autonomie : 30 minutes à 40 psi.

Caractéristiques:
  • Découvrez la vitesse et l'efficacité inégalées d'un moteur de 280 watts qui gonfle vos pneus de 0 à 40 PSI en un temps record de 2,5 minutes. Vous pouvez également gonfler rapidement des pneus sous-gonflés (35-40 PSI) en moins de 25 secondes.
  • Son cycle de fonctionnement supérieur lui permet de travailler plus efficacement que les gonfleurs comparables, grâce à une durée de fonctionnement continue de 15 minutes. Associé à son gonflage rapide, il peut gonfler complètement quatre pneus de 0 à 40 PSI en un seul cycle.
  • Un capteur de pression intégré et une technologie de maintien de pression innovante interrompent et reprennent le gonflage lorsque la pompe atteint la pression de consigne. Elle s'arrête automatiquement tout en surveillant et en mesurant la pression sans risque de surgonflage, garantissant ainsi une grande précision.
  • Un affichage numérique permet un réglage précis de la pression de 15 à 100 PSI, la sélection entre les unités de mesure PSI, kPa et bar, ainsi que le choix de différents modes d'éclairage, dont le mode SOS. Il est également possible d'utiliser le mode manuel pour les applications inférieures à 15 PSI.
  • Une lumière ultra-brillante de 60 lumens DEL Lampe torche avec 6 modes d'éclairage, dont les modes d'urgence SOS
  • Garantie limitée d'un an

Spécifications techniques

Dans la boîte :
  • Compresseur d'air portable AIR20 avec tuyau tressé de 90 cm et câble d'alimentation de 6 m + pinces de batterie
  • Informations relatives à la sécurité et à la garantie
  • Sac de rangement en microfibre
  • Adaptateur de valve Presta
  • Adaptateur d'aiguille
  • Adaptateur pour jouets gonflables
Exigences de fonctionnement :
  • Température de fonctionnement : -4° à 122° F (-20° à +50° C)
  • Température de stockage : -4° à 122° F (-20° à +50° C)
  • Humidité relative : 0 à 95 % sans condensation
Pouvoir:
  • Tension : 12 V
  • Consommation de courant maximale : 22 ampères
  • Courant de fonctionnement : 18 ampères
  • Puissance du moteur : 280 watts
  • Rendement du moteur : 80 %
  • Refroidissement : Convection naturelle
Compresseur d'air :
  • Pression maximale : 100 psi / 6,89 bar / 689,5 kPa
  • Taille maximale des pneus : 35 pouces
  • Débit d'air maximal : 47 SLPM
  • Cycle de service : 15 min à 30 PSI en marche / 45 min hors tension
  • Cycle de service en mode manuel : 15 min à 30 PSI en marche / 45 min en arrêt
  • Temps de gonflage de 0 à 40 PSI : 2,9 min ± 10 % avec un pneu 205/65R16 95H
  • Manomètre : Interface intuitive + Manomètre numérique
  • Fonctionnalités : Durée de maintien, Mémorisation automatique, Arrêt automatique, Mode manuel
Gestion des câbles :
  • Longueur du câble CC : 20 pieds (3 m)
  • Type de pince : Micro-pinces AA01
  • Section du câble CC : 14 AWG
  • Calibre du fusible CC : 25 A
  • Longueur du tuyau d'air : 3 pieds (0,91 m)
  • Matériau du tuyau d'air : EPDM noir avec tresse en polyester
  • Résistant à l'huile, au gaz, à la graisse, à l'eau, aux produits chimiques, aux UV et à l'abrasion


PRIX
$275.95

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8-7/16 po
Largeur2-15/16 po
Hauteur6-1/4 po
Poids7 lb
Longueur du tuyau36 po

Détails du produit

TaperGonfleur d'air
CouleurNoir
TrousseOui
Pression maximale100 psi
Piles inclusesNon
StylePortable
Source d'alimentationCordon d'alimentation
Arrêt automatiqueOui
Tension12 V
MatérielAluminium, plastique
DescriptionGonfleur d'air portable
Référence fabricantAIR20
Chargeur inclusNon
MarqueNoco

Garantie

Garantie1 année