Prix initial : 595,00 $
Prix promotionnel: 535,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Certifié ENERGY STAR.
✓ Contrôle Wi-Fi autorisé via l’application mobile téléchargeable.
✓ La fonction d’arrêt automatique empêche le débordement du condensat et le déversement causés par un fonctionnement constant de l’unité.
✓ Quatre roulettes de roues intégrées offrent un transport mobile rapide si nécessaire.
Le déshumidificateur portable Global Industrial™ convient aux bureaux, cabines et autres petits espaces industriels qui ont besoin d’une machine de lutte contre l’humidité mince mais robuste. Il élimine jusqu’à 40 pintes d’humidité de l’air par jour et dispose de sorties d’air qui sont stationnés verticalement pour permettre une circulation d’air optimale. De plus, le panneau supérieur dispose d’un pavé tactile numérique avec des options telles qu’une minuterie, un réglage de la vitesse du ventilateur, etc. pour effectuer des changements rapides. Ce déshumidificateur dispose d’un filtre à air lavable pour faciliter l’entretien. La pompe est incluse. UL et cUL répertoriés.
L’interface du clavier électronique et l’affichage LED facilitent le contrôle et la surveillance.
Les lumières au-dessus des symboles d’icônes indiquent facilement quel mode est actuellement actif.
Température min: 41 ° F.
Température maximale: 89 ° F.
Prise de type SJT incluse.
Les commandes du clavier sont les suivantes: réinitialisation du filtre, changement de vitesse du ventilateur, bouton Augmenter, bouton pompe, bouton Diminuer, bouton minuterie et bouton On / Off.
✓ Certifié ENERGY STAR.
✓ Contrôle Wi-Fi autorisé via l’application mobile téléchargeable.
✓ La fonction d’arrêt automatique empêche le débordement du condensat et le déversement causés par un fonctionnement constant de l’unité.
✓ Quatre roulettes de roues intégrées offrent un transport mobile rapide si nécessaire.
Le déshumidificateur portable Global Industrial™ convient aux bureaux, cabines et autres petits espaces industriels qui ont besoin d’une machine de lutte contre l’humidité mince mais robuste. Il élimine jusqu’à 40 pintes d’humidité de l’air par jour et dispose de sorties d’air qui sont stationnés verticalement pour permettre une circulation d’air optimale. De plus, le panneau supérieur dispose d’un pavé tactile numérique avec des options telles qu’une minuterie, un réglage de la vitesse du ventilateur, etc. pour effectuer des changements rapides. Ce déshumidificateur dispose d’un filtre à air lavable pour faciliter l’entretien. La pompe est incluse. UL et cUL répertoriés.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-5/8 po (24,45 cm)
- Profondeur 11-5/8 po (29,53 cm)
- Hauteur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Poids 32,67 lbs (14,85 kg)
- Longueur du cordon 4-7/8 pi (1,49 m)
- Longueur du tuyau de drainage 16-3/8 pi (4,99 m)
Détails du produit
- Filtre à Air lavable Oui
- Nombre de vitesses 3
- Déshumidification (pintes/jour) 40
- Ampérage 5/5 A
- Puissance en watts 565 W
- Fluide frigorigène R410A
- Lampe indicateur pleine d’eau Oui
- Ampères élevés 5 A
- Lecture numérique de l’humidité Oui
- Matériau Plastique polystyrène
- CFM Faible 155 CFM
- Type de fiche Fiche de Type SJT
- Ampères faibles 5 A
- Arrêt automatique Oui
- CFM 155/182 CFM
- Tension 115 V
- Type de compresseur Rotary
- Fonctionnement à basse température Oui
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 182 CFM
- Affichage Oui
- Watts haute 565 W
- Marque Global Industrial
- Fonctionnement continu du drain Oui
- Décibels 53
- Température maximale 89 ° F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246733
- Fonctionnalités Pompe &WiFi
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Automatique
- Température mine 41 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
- Certifications UL, cUL, Energy Star
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
363,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 110,00 $ plus
Déshumidificateur portable industriel™ mondial avec pompe et WiFi, Energy Star, 50 Pint
Article nº : 246735
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
645,00 $
comparer les élémentsDéshumidificateur portable industriel™ mondial avec pompe et WiFi, Energy Star, 40 Pint
535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires